Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stopniščni avtomat EVE CRM 230V AC 16A 0,5-10min 1CO

Šifra: 1100259

EAN: 8594030338247

ETI

002470012 - CRM-4

No product image

Stopniščni avtomat EVE CRM nazivne napetosti 230V AC, nazivnega toka 16A, nastavitev časa delovanja: 0,5s do 10 min, izhod 1x menjalni

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE CRM
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Nazivni stikalni tok (A)
16
Zamuda (min)
0,5-10
Število preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Elektronska
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
65
Nadzorna napetost 1 (V)
230
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center