Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stik./tipalo - konektor+kabel WAGO 756-5204/030-020 M8 3P Ž Kotni 2m PUR

Šifra: 2765370

EAN: 4044918974660

WAGO

756-5204/030-020

No product image

SA-C, M8-F-RA M8-M-RA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Vrsta električnega priključka, na strani
M8
Število polov (P)
3
Tip kontakta vtiča, na terenski strani
Ženski (vodilo)
Položaj vstopa kabla, stran - zunaj
Koten
Dolžina kabla (m)
2
Material kabelskega ovoja
PUR (poliuretan)

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova električnega priključka na ohišju
M8
Tip vtiča stika, stran ohišja
Moški (vtič)
Položaj vstopa kabla, stran - ohišje
Koten
Brezhalogensko
Da
Barva kabla oplašča
Črna
Z LED indikacijo
Ne
Pregledani
Ne
Tip kabla
Večjedrne
Mrežno Sevanje
Ne
Material za stik glavni del
CuSn
Material stične površine
Drugo
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
-50-90
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
-25-90
Nazivni tok v (A)
4
Nazivna napetost (V)
60
Odpornost (mOhm)
10
Zaščitna stopnja (IP)
IP67

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center