Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stik./tipalo - konektor+kabel Telemechanique drugo 2P M ravni 7m drugo

Šifra: 2614444

EAN: 3666916091586

TELEMECHANIQUE

ZCMC21L7 - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Vrsta električnega priključka, na strani
Drugo
Število polov (P)
2
Tip kontakta vtiča, na terenski strani
Moški (vtič)
Položaj vstopa kabla, stran - zunaj
Ravna
Dolžina kabla (m)
7
Material kabelskega ovoja
Drugo

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova električnega priključka na ohišju
Brez konca prevodnika
Tip vtiča stika, stran ohišja
Moški (vtič)
Položaj vstopa kabla, stran - ohišje
Ravna
Brezhalogensko
Ne
Barva kabla oplašča
Črna
Z LED indikacijo
Ne
Pregledani
Da
Tip kabla
Večjedrne
Mrežno Sevanje
Da
Material za stik glavni del
CuZn
Material stične površine
Drugo
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
-40
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
-25
Nazivni tok v (A)
1,5
Nazivna napetost (V)
240
Odpornost (mOhm)
25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center