Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo za žaluzije New Unica P/O 1P Tipka Al 10A

Šifra: 2800615

EAN: 3606481954688

SCHNEIDER ELECTRIC

NU310730SC

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Način montaže
Podometno
Izvedba
1-polna tipka
Barva
Aluminij
Nazivni tok (A)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Mehansko upravljanje
Da
Elektronsko upravljanje
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Drugo
Površinska obdelava
Visok sijaj
Način pritrditve
Drugo
Transparentno
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP40
Način delovanja
Ročica
Nazivna napetost (V)
250
Število tipk
2
Število modulov (sistem modulov)
1
Število polov
1
Min. globina vgradne doze (mm)
31
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Z mehanskim zaklepanjem
Ne
Z električnim zaklepanjem
Ne
Za žaluzije
Ne
Globina naprave (mm)
40,6
Višina naprave (mm)
45
Širina naprave (mm)
22,5
Za platnene strehe
Ne
Za polkna
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center