Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo za žaluzije CREO Mehanizem P/O Mehanizem BEL 10A

Šifra: 1100564

EAN: 3245067758045

LEGRAND

775804

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CREO
Način montaže
Podometno
Izvedba
Mehanizem
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Mehansko upravljanje
Da
Elektronsko upravljanje
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Dekor
Površinska obdelava
svetleča
Način pritrditve
vijačen
Transparentno
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Način delovanja
Drugo
Nazivna napetost (V)
230
Število tipk
3
Število polov
1
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Globina naprave (mm)
61
Višina naprave (mm)
71
Širina naprave (mm)
71
Globina vgradnje (mm)
38

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center