Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo za kabel New Unica Kabel stikala BEL 10A 250V PVC

Šifra: 2800916

EAN: 3606489455583

SCHNEIDER ELECTRIC

NU322620

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Izvedba
Kabel stikala
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Nazivna napetost (V)
250
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Drugo
Površinska obdelava
Visok sijaj
Transparentno
Ne
Način delovanja
Obrnite / pritisnite gumb
RAL številka (približno)
9003

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center