Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo SYSTEM VGR. 1-0-2 BEL 10A tlivka IP41 1M

Šifra: 1070488

EAN: 8011564077409

GEWISS

GW20528

No product image

1-0-2 stikalo Gewiss System za vgradnjo v nosilce, bele barve, nazivni tok 10A, 2x 1-polni (1P), s simbolom 'GOR-DOL', vgradne širine 1M, z indikacijo, vijačen priklop vodnikov.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Način montaže
Vgrajeno
Vrsta vezave
1-0-2
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
Osvetlitev s tlivko
Stopnja zaščite (IP)
IP41
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Potisno stikalo
Potisno stikalo
RAL številka (približno)
RAL 9016
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Zaskočiti
Število delovnih preklopov
2
Preklopni tok za svetilke (AX)
10
Kontakt povratne informacije
brez kont.pov.info.
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Stikalo za pranje
brez stikala pranje
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Število modulov (sistem modulov)
1
Z montažno ploščo
brez mont.plošče
Prostor za oznako/površina z informacijami
Da
Funkcijska osvetlitev
Nadzor in orientacija
Vrste razsvetljave
LED zamenljiv
Širina naprave (mm)
24
Višina naprave (mm)
46
Globina naprave (mm)
40
Globina vgradnje (mm)
30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center