Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo PLEXO VGR. Tipkalo+izmenično dvojno BEL 10A IND IP55

Šifra: 2863762

EAN: 3414971880375

LEGRAND

069626L - Plexo

No product image

PLEXO MEH SER.MENJ.STIK/TIPK.OSV BEL

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Način montaže
Vgradna montaža
Vrsta vezave
Tipkalo+izmenično
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
Indikator
Stopnja zaščite (IP)
IP55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center