Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo PLEXO P/O Tipkalo+izmenično BEL 10A IP55

Šifra: 2863782

EAN: 3414971883925

LEGRAND

069855L - Plexo

No product image

PLEXO P/O MENJ.STIK/MENJ.TIPK BEL

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Tipkalo+izmenično
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Stopnja zaščite (IP)
IP55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center