Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo PLEXO P/O MENJALNO ANTR 10A IP55

Šifra: 2862803

EAN: 3414971884342

LEGRAND

069881L - Plexo

No product image

PLEXO P/O MENJALNO STIKALO - ANTRACIT

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Menjalno stikalo
Barva
Antracit
Nazivni tok (A)
10
Stopnja zaščite (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
RAL številka (približno)
7016
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Vijačna pritrditev
Število delovnih preklopov
1
Preklopni tok za svetilke (AX)
10
Kontakt povratne informacije
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Stikalo za pranje
Ne
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Z montažno ploščo
Ne
Prostor za oznako/površina z informacijami
Ne
Širina naprave (mm)
85
Višina naprave (mm)
85
Globina naprave (mm)
57
Globina vgradnje (mm)
28,5
Min. globina vgradne doze (mm)
40
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Stikalo za ogrevanje
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Barva operaterja stikala
Antracit

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center