Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo New Unica P/O MENJALNO ANTR 10A Ne IP21

Šifra: 2800914

EAN: 3606489455538

SCHNEIDER ELECTRIC

NU321354

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Menjalno stikalo
Barva
Antracit
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP21

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Dekor
Površinska obdelava
Mat
Potisno stikalo
Ne
RAL številka (približno)
7021
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Zaskočiti
Število delovnih preklopov
2
Preklopni tok za svetilke (AX)
10
Kontakt povratne informacije
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element
Stikalo za pranje
Ne
Vrsta priklopa
Drugo
Število modulov (sistem modulov)
2
Z montažno ploščo
Ne
Prostor za oznako/površina z informacijami
Ne
Funkcijska osvetlitev
Drugo
Vrste razsvetljave
Drugo
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
34,25
Globina vgradnje (mm)
21,15
Min. globina vgradne doze (mm)
30
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center