Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo MOSAIC VGR. MENJALNO BEL 10A IP41 2M antibakt.

Šifra: 2862844

EAN: 3414971577459

LEGRAND

078711L

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MOSAIC
Način montaže
Vgradna montaža
Vrsta vezave
Menjalno stikalo
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Stopnja zaščite (IP)
IP41
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Drugo
Površinska obdelava
Visok sijaj
Potisno stikalo
Ne
RAL številka (približno)
9003
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Zaskočiti
Število delovnih preklopov
1
Preklopni tok za svetilke (AX)
10
Kontakt povratne informacije
Ne
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Stikalo za pranje
Ne
Vrsta priklopa
Drugo
Število modulov (sistem modulov)
2
Z montažno ploščo
Ne
Prostor za oznako/površina z informacijami
Ne
Funkcijska osvetlitev
Drugo
Vrste razsvetljave
Drugo
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
36
Globina vgradnje (mm)
24
Min. globina vgradne doze (mm)
30
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Stikalo za ogrevanje
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Da
Barva operaterja stikala
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center