Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo MODUL VGR. NAVADNO ANTR 16A IND IP20 1M Blister

Šifra: 2782430

EAN: 3831006984325

TEM ČATEŽ

SM10ATIN-B - 4315729

No product image

STIKALO ENOPOLNO 16AX 250V~ 1M IN

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Vgrajeno
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
Antracit
Nazivni tok (A)
16
Osvetlitev
Indikator
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Potisno stikalo
Da
RAL številka (približno)
7016
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Zaskočiti
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Funkcijska osvetlitev
Nadzor in orientacija
Vrste razsvetljave
LED zamenljiv
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
38
Globina vgradnje (mm)
24,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center