Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo MODUL P/O NAVADNO SRE IP44 2M set za stikala, Unipack

Šifra: 2847360

EAN: 3831006992429

TEM ČATEŽ

CM22ES-U - 4318975

No product image

SET ZA STIKALA Z NAPISNO PLOŠČICO IP44 2M ES

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
Srebrna
Stopnja zaščite (IP)
IP44
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Število delovnih preklopov
1
Število modulov (sistem modulov)
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center