Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo MODUL P/O NAVADNO ČRN 16A tlivka IP20 1M Unipack

Šifra: 1225518

EAN: 3831006927735

TEM ČATEŽ

SM10SBIN-U - 6215243

No product image

STIKALO ENOPOLNO 16AX 250V~ 1M IN

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
Črna
Nazivni tok (A)
16
Osvetlitev
Osvetlitev s tlivko
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Mat
Potisno stikalo
Da
RAL številka (približno)
9011
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Zaskočiti
Število delovnih preklopov
1
Kontakt povratne informacije
brez kont.pov.info.
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Število modulov (sistem modulov)
1
Funkcijska osvetlitev
Nadzor in orientacija
Vrste razsvetljave
LED zamenljiv
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
38
Globina vgradnje (mm)
24,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center