Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo MODUL P/O NAVADNO BEL 16A Ne IP20 1M Unipack

Šifra: 1208579

EAN: 3831006927537

TEM ČATEŽ

SM10PW-U - 6215222

No product image

Navadno stikalo MODUL za vgradnjo, širine 1M, bele barve z nazivnim tokom 16A.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
16
Osvetlitev
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Visok sijaj
Potisno stikalo
Da
RAL številka (približno)
9003
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Zaskočiti
Število delovnih preklopov
1
Kontakt povratne informacije
brez kont.pov.info.
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Število modulov (sistem modulov)
1
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
38
Globina vgradnje (mm)
24,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center