Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo MODUL P/O NAVADNO BEL 16A brez osvetlitve IP20 1M Blister

Šifra: 1103500

EAN: 3831006908796

TEM ČATEŽ

SM10PW-B - 4315222

No product image

Navadno stikalo MODUL za vgradnjo, širine 1M, bele barve z nazivnim tokom 16A.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
16
Osvetlitev
brez osvetlitve
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Potisno stikalo
Da
RAL številka (približno)
od 9003 do 9003
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Zaskočiti
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Število delovnih preklopov
1
Preklopni tok za svetilke (AX)
od - do -
Kontakt povratne informacije
brez
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Stikalo za pranje
od - do -
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Število modulov (sistem modulov)
1
Z montažno ploščo
od - do -
Prostor za oznako/površina z informacijami
od - do -
Funkcijska osvetlitev
od - do -
Vrste razsvetljave
od - do -
Širina naprave (mm)
od 22,5 do 22,5
Višina naprave (mm)
od 45 do 45
Globina naprave (mm)
od 38 do 38
Globina vgradnje (mm)
od 24,5 do 24,5
Min. globina vgradne doze (mm)
od - do -
Stopnja mehanske odpornosti
od - do -
Na voljo je podpora IFTTT
od - do -
Združljivo z Apple HomeKit
od - do -
Združljivo z Google Assistantom
od - do -
Združljivo z Amazon Alexa
od - do -
Stikalo za ogrevanje
od - do -
Antibakterijsko zdravljenje
od - do -

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center