Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo MODUL P/O 3x1P BEL 20A tlivka IP20 3/4M INDIKATOR, Blister

Šifra: 1200419

EAN: 3831006921962

TEM ČATEŽ

CM25PWOS-B - 4315801

No product image

KOPALNIŠKI SET 3x20A 250V~ 4M OS

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
3x1-polno stikalo
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
20
Osvetlitev
Osvetlitev s tlivko
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
3/4

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Visok sijaj
RAL številka (približno)
9003
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Vijačna pritrditev
Število delovnih preklopov
1
Kontakt povratne informacije
brez kont.pov.info.
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Število modulov (sistem modulov)
3
Širina naprave (mm)
154
Višina naprave (mm)
90
Globina naprave (mm)
38
Globina vgradnje (mm)
24

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center