Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo MODUL EDGE VGR. NAVADNO ZLA 16A 1M Unipack

Šifra: 2847249

EAN: 3831127800009

TEM ČATEŽ

SP10PG-U - 6215100

No product image

STIKALO ENOPOLNO 16AX 250V~ 1M PG

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL EDGE
Način montaže
Vgradna montaža
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
Zlata
Nazivni tok (A)
16
Število enot (M)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center