Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo LOGIQ P/O SER. BEL 10A Ne IP20 bv Unipack

Šifra: 2789312

EAN: 3831006988101

TEM ČATEŽ

SQ50PWXO-U - 4415011

No product image

Stikalo LOGIQ

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGIQ
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Serijsko stikalo
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Visok sijaj
Potisno stikalo
Da
RAL številka (približno)
9003
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Širina naprave (mm)
71
Višina naprave (mm)
71
Globina naprave (mm)
45
Globina vgradnje (mm)
29

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center