Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo KUBIKO N/O NAVADNO RJA 10A IP20

Šifra: 1208442

EAN: 3838959753848

ELEKTROMATERIAL

613351

No product image

NAVADNO nadometno stikalo KUBIKO 10A z zaščito IP20, rjave barve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KUBIKO
Način montaže
Nadometna montaža
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
Rjava
Nazivni tok (A)
10
Stopnja zaščite (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center