Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo FLUID N/O KRIŽNO SIVA/tem.SIVA 10A IP44

Šifra: 1086745

EAN: 3838959176616

ELEKTROMATERIAL

616334

No product image

Nadometno Stikalo FLUID KRIŽNO temno sive / sive barve z zaščito IP44

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FLUID
Način montaže
Nadometna montaža
Vrsta vezave
Križno stikalo
Barva
Siva/temno siva
Nazivni tok (A)
10
Stopnja zaščite (IP)
IP44

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center