Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo CHORUS Gor-dol P/O 1-2 ČRN 10A IP41 1M

Šifra: 1168913

EAN: 8011564267169

GEWISS

GW12121

No product image

Stikalo za žaluzije Gewiss Chorus za vgradnjo v nosilce, črne barve, nazivni tok 10A, vgradne širine 1M, z simbolom puščic 'gor - dol', vijačen priklop vodnikov, 2x 1P 1-0-2.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
1-2
Barva
Črna
Nazivni tok (A)
10
Stopnja zaščite (IP)
IP41
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Površinska obdelava
Briliant
Način delovanja
Ročica
Nazivna napetost (V)
250
Prostor za oznake / površina za informacije
z info mestom

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center