Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo CEDAR N/O NAVADNO BEL 16A tlivka IP44

Šifra: 1200461

EAN: 3303432400224

SCHNEIDER ELECTRIC

WDE000514

No product image

Cedar Plus - 1-polno stikalo - 16 AX, lokacijska luč, belo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CEDAR
Način montaže
Nadometna montaža
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
16
Osvetlitev
Osvetlitev s tlivko
Stopnja zaščite (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Površinska obdelava
Visok sijaj
Potisno stikalo
Ne
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Vijačna pritrditev
Število delovnih preklopov
1
Preklopni tok za svetilke (AX)
16
Kontakt povratne informacije
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s celotnim ohišjem
Stikalo za pranje
Ne
Vrsta priklopa
Drugo
Funkcijska osvetlitev
Orientacija
Širina naprave (mm)
66
Višina naprave (mm)
79
Globina naprave (mm)
48

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center