Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo 4BOX Uniko Bticino Matix VGR. multifunkcijsko BEL 16A IP40 1M

Šifra: 2863826

EAN: 8053839320407

FINDER

4B.AM.CU - 4BAMCU

No product image

Univerzalno multifunkcijsko stikalo. 5 funkcij v enem (enopolno, križno, menjalno, NO tipka, NC tipka), širine 1M. Kompatibilno z Bticino Matix, bela.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
4BOX
Način montaže
Vgrajeno
Vrsta vezave
multifunkcijsko
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
16
Stopnja zaščite (IP)
IP40
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
brezhalogen.
Površinska obdelava
-
Površinska obdelava
Visok sijaj
Potisno stikalo
Potisno stikalo
RAL številka (približno)
-
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
16
Način pritrditve
Zaskočiti
Število delovnih preklopov
1
Preklopni tok za svetilke (AX)
-
Kontakt povratne informacije
brez kont.pov.info.
Izvedba sestave
Kontrolni element
Stikalo za pranje
brez stikala za pran
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Število modulov (sistem modulov)
1
Z montažno ploščo
-
Prostor za oznako/površina z informacijami
Da
Funkcijska osvetlitev
-
Vrste razsvetljave
-
Širina naprave (mm)
22,9
Višina naprave (mm)
49
Globina naprave (mm)
45,23
Globina vgradnje (mm)
-
Min. globina vgradne doze (mm)
-
Stopnja mehanske odpornosti
Ni na voljo
Na voljo je podpora IFTTT
ni podpore IFTTT
Združljivo z Apple HomeKit
nezdružlj. z HomeKit
Združljivo z Google Assistantom
nezdruž.z Assistant.
Združljivo z Amazon Alexa
nezdru.z Amazon Alex
Stikalo za ogrevanje
ni stikalo ogrevanja
Antibakterijsko zdravljenje
ni antibakterijski

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center