Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I XL3 XL3S 630 24M H=1950

Šifra: 2775865

EAN: 3414970898357

LEGRAND

337602

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
XL3
Višina (mm)
2024
Širina (mm)
574
Globina (mm)
249
Material
Jeklo
Z montažno ploščo
z mont.ploščo
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
RAL številka
7016

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
Montažna plošča nastavljiva po globini
Ne
Primerno za metrično montažo
Da
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
EMC različica
Ne
Z zadnjimi vrati
Ne
Namestitev na steno
Ne
Pritrditev drogov
Ne
Poševna streha
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center