Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I SPACIAL CRN 1000mm 600mm 400mm jeklo brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 Steklena vrata

Šifra: 2811831

EAN: 3606485891446

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCRN106400T

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL CRN
Višina (mm)
1000
Širina (mm)
600
Globina (mm)
400
Material
Jeklo
Z montažno ploščo
brez montažne plošče
Število vrat (vrata)
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
RAL številka
siva RAL 7035

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
Montažna plošča nastavljiva po globini
Ne
Število ključavnic
1
Mogoča talna montaža
ni za talno montažo
Možna montažo na steno
stensko
Površinska montaža
Površinska montaža
Podometna montaža
Nadometna montaža
Razširljivo
Ne
Primerno za metrično montažo
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
EMC različica
Ne
Zastekljenih vrat
Da
Z vrati prezračevanja
Ne
Z zadnjimi vrati
Ne
Možna talna postavitev
Da
Možna pritrditev na steno
Da
Namestitev na steno
Ne
Pritrditev drogov
Da
Poševna streha
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Kakovost materiala
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Namestitev na steno
Ne
Z možnostjo povezovanja
Da
Samostoječi stenski model
Da
Ločeno
Da
Kotni model
Ne
Vmesna montaža
Da
Prozoren pokrov
Ne
Z vrati
Da
Z vrh
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center