Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I RITTAL 400mm 300mm 210mm jeklo z mont.ploščo 1vrata IP66 7035 POSEBNA IZVEDBA 25-010-000250

Šifra: 2809216

EAN: 3838629816040

RITTAL

1034199

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Višina (mm)
400
Širina (mm)
300
Globina (mm)
210
Material
Jeklo
Z montažno ploščo
z mont.ploščo
Število vrat (vrata)
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
RAL številka
7035

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
Drugo
Montažna plošča nastavljiva po globini
Ne
Število ključavnic
1
Razširljivo
Ne
Primerno za metrično montažo
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
EMC različica
Ne
Zastekljenih vrat
Ne
Z vrati prezračevanja
Ne
Z zadnjimi vrati
Ne
Možna talna postavitev
Ne
Možna pritrditev na steno
Da
Namestitev na steno
Ne
Pritrditev drogov
Ne
Poševna streha
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
NEMA 4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center