Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I RITTAL 300mm 380mm 210mm Inox z montažno ploščo 1vrata IP66

Šifra: 2854829

EAN: 4028177815117

RITTAL

1011000 - AX 1011.000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Višina (mm)
300
Širina (mm)
380
Globina (mm)
210
Material
Nerjaveče jeklo
Z montažno ploščo
z montažno ploščo
Število vrat (vrata)
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP66

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center