Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I HXS 2000mm 1050mm 400mm kovina brez montažne plošče 2vrata IP55 siva RAL 7035 12x48/576M

Šifra: 2850544

EAN: 5902047605321

ETI

001327510 - HXS400 4-13

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HXS
Višina (mm)
2000
Širina (mm)
1050
Globina (mm)
400
Material
kovinski
Z montažno ploščo
brez montažne plošče
Število vrat (vrata)
2
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center