Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Števec električne energije LANDIS+GYR ZMD410 CT44.0007 S4 B40 3F 2TAR. 3x58/100...230/400VV

Šifra: 1170166

EAN: 3830042840404

LANDIS+GYR

840404

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LANDIS+GYR
Tip pola
3-fazni
Stopnja tarife
dvotarifni
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
3x58/100...230/400V

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (In) (A)
0,00-1(6)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center