Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Števec električne energije LANDIS+GYR ZMD410 CT44 0007 3F VEČ TAR. 3/230/400V

Šifra: 1139364

EAN: 3830042840015

LANDIS+GYR

840015

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LANDIS+GYR
Tip pola
3-fazni
Stopnja tarife
Multi-stopnja
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
3/230/400

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (In) (A)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center