Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Števec električne energije LANDIS+GYR ZCXi120CPU1L1D131 + PLC LandisGyr L-N (1F) 2TAR. 230V Z odklopnikom

Šifra: 1213870

EAN: 3830042840688

LANDIS+GYR

ZCXi120CPU1L1D131

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LANDIS+GYR
Tip pola
1-fazni
Stopnja tarife
dvotarifni
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
230
Vrsta vmesnika
Z odklopnikom

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (In) (A)
85

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center