Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stenski nosilec za strelovod PEKOM ZN9 O8-10 V4A za stiropor, stirodur O 8 - 10mm INOX A4 50mmmm

Šifra: 2863295

EAN: 8605050591557

PEKOM

30003212 - ZN9 O8-10 V4A

No product image

Stenski nosilec, primeren za pritrditev na toplotno izolacijo (zunanjo fasado) iz penastega ali ekstrudiranega polistirena (stiropor ali stirodur) s debelino 50 mm ali več.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Premer prevodnika (mm)
O 8 - 10
Material kotnika
Nerjaveče jeklo V4A
Dolžina nosilca (mm)
50mm

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center