Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stenski nosilec za strelovod PEKOM ZN1 O8 V4A O 8mm INOX A4 M8x50mm

Šifra: 2863268

EAN: 8605050591250

PEKOM

30000212 - ZN1 O8 V4A

No product image

Stenski nosilec, namenjen za montažo vodnikov na steno stavbe. Primeren za trdne stene z dolžino vijaka 50 mm in stenskim vložkom O 8 mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Premer prevodnika (mm)
O 8
Material kotnika
Nerjaveče jeklo V4A
Dolžina nosilca (mm)
M8x50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center