Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stenska svetilka SLV MYRA UP/DOWN QPAR51 LED 2X 35W GU10 ANTR IP55 230V

Šifra: 2722176

EAN: 4024163140324

SLV

233115

No product image

V stensko svetilko SLV MYRA UP/DOWN lahko namestimo 2x LED sijalko QPAR51 moči 35W z okovom GU10, je v antracit barvi in ima zaščito IP55.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
2
Moč sijalke (W)
35
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
Antracit
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
brez sijalke
Material ohišja
Alu/Glass
Širina (mm)
8
Višina / globina (mm)
15
Zaščitni razred
I
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center