Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stenska svetilka FORLIGHT ARA LED 9,3W 3000K 471lm LED driver BEL pravokotno 170x80mm IP65 100-240V A++

Šifra: 2763385

EAN: 8435381493721

LEDS-C4

PX-0376-BLA

No product image

Stenska svetilka FORLIGHT ARA je pravokotne oblike dim.170x80mm, sveti gor/dol, ima moč LED 9,3W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 471 lumnov, bele barve in zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
9,3
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
471
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Pravokotna
Dimenzija (mm)
170x80
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center