Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stebriček LEGRAND MINI obojestranski Ovalen 680mm 45mm Al

Šifra: 2787885

EAN: 3414971194779

LEGRAND

653024

No product image

MINI STEBRIČEK DIREKTNI PRIKLOP 2-STRANSKI, VIŠINA: 68cm ALU

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
obojestranski
Oblika stebra
Ovalna
Višina stolpca (mm)
680
Širina pokrova (mm)
45
Barva stolpca
Aluminij

Ostali podatki ali lastnosti

Ožičeno
Ne
Nastavljiva
Ne
Število uporabnih okrovov
2
Način pritrditve
vijak
Spremenljivka lokacije
Ne
Vhod kabla
Spodaj
Neprekinjen profil
Da
Material stolpca namestitve
Aluminij
Kakovost materiala inštalacijskega stebra
Drugo
Namestitev inštalacijskega stolpca z brezhalogenskimi materiali
Da
Površina kolone
Anodizirano
Material vrh
Aluminij
Kakovost materiala okrova
Drugo
Brezhalogenski material okrova
Ne
Pokrov površine
Neobdelano
Barva pokrova
Drugo
Število particij
1
Uporaben prerez (mm2)
6220
Primeren za stropno montažo
Ne
Primeren za talno montažo
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center