Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stebriček LEGRAND enostranski kvadratni 4020mm 45mm BEL 9003

Šifra: 2787878

EAN: 3414971194700

LEGRAND

653013

No product image

STEBRIČEK DIREKTNI PRIKLOP 1-STRANSKI 390cm BEL

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
enostranski
Oblika stebra
kvadratno
Višina stolpca (mm)
4020
Širina pokrova (mm)
45
Barva stolpca
v beli barvi
RAL številka stolpca
9003

Ostali podatki ali lastnosti

Ožičeno
Ne
Nastavljiva
Da
Nastavitev višine (mm)
1280
Število uporabnih okrovov
2
Način pritrditve
vijak
Spremenljivka lokacije
Ne
Vhod kabla
Spodaj
Neprekinjen profil
Ne
Material stolpca namestitve
Aluminij
Kakovost materiala inštalacijskega stebra
Drugo
Namestitev inštalacijskega stolpca z brezhalogenskimi materiali
Da
Površina kolone
Drugo
Material vrh
Umetna masa
Kakovost materiala okrova
PVC
Brezhalogenski material okrova
Ne
Pokrov površine
Neobdelano
Barva pokrova
v beli barvi
RAL številka vrh
9003
Uporaben prerez (mm2)
2880
Primeren za stropno montažo
Da
Primeren za talno montažo
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center