Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjski ventilator VORTICE Standard fi 100mm 12V BEL IPX4 PVC 90m3/h

Šifra: 2655778

EAN: 8010300112039

VORTICE

11203 - M 100/4" 12V

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VORTICE
Izvedba sestave
Dvojni bit
Nazivna velikost (mm)
fi 100
Nazivna napetost (V)
12
Barva
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IPX4
Material ohišja
Umetna masa
Količina pretoka zraka (m3/h)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center