Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica XL3 P/O BEL 3vrst 24M / 72M 590mm 595mm 135mm IP30 Brez vrat Brez vrat

Šifra: 2743430

EAN: 3414970897190

LEGRAND

337223

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
XL3
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
3
Širina v številu modularnih razmakov
24M / 72
Širina (mm)
590
Višina (mm)
595
Globina (mm)
135
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
S prozornim pokrovom
Brez vrat

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
103
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Da
Možna razširitev objekta
Da
EMC različica
Ne
RAL številka
9003
Material ohišja
Jeklo
Vrsta pokrova
Opcijsko
Model pokrova
Z zarezo
Transparentni pokrov / vrata
Da
Notranja globina (mm)
103
S ključavnico
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center