Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica XL3 N/O BEL 8vrst 36M / 288M 811mm 1340mm 135mm IP30

Šifra: 2741296

EAN: 3414970897176

LEGRAND

337218

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
XL3
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
8
Širina v številu modularnih razmakov
36M / 288
Širina (mm)
811
Višina (mm)
1340
Globina (mm)
135
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
103
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Da
Možna razširitev objekta
Da
EMC različica
Ne
RAL številka
9003
Material ohišja
Jeklo
Vrsta pokrova
Opcijsko
Model pokrova
Z zarezo
Transparentni pokrov / vrata
Da
Notranja globina (mm)
103
S ključavnico
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center