Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica TEM VOT.ST BEL 1vrst 14M 368mm 343mm 91mm IP40 Unipack

Šifra: 2781716

EAN: 3831006974319

TEM ČATEŽ

RB20V0-U - 4328281

No product image

RAZVODNA OMARICA MO 12+2 V0

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM
Način montaže
V votli steni
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
14
Širina (mm)
368
Višina (mm)
343
Globina (mm)
91
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
86,5
DIN-letev
Da
RAL številka
9003
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Z zarezo
Vrsta zaprtja
Drugo
Ozemljitveni priključni blok
Da
Nevtralni priključni blok
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center