Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica SCHNEIDER N/O SIV 1vrst 18 448mm 460mm 160mm IP65 ni prozorni pokr.

Šifra: 2611171

EAN: 3303430131977

SCHNEIDER ELECTRIC

13197 - Final distribution d

No product image

Kaedra - večnamenska - 448 x 460 mm - 17 pred. izrezov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
siva
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
18
Širina (mm)
448
Višina (mm)
460
Globina (mm)
160
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
S prozornim pokrovom
ni prozorni pokr.

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Ne
Z montažno ploščo
Da
Možna razširitev objekta
Da
EMC različica
Ne
RAL številka
siva RAL 7035
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Zaprto
Transparentni pokrov / vrata
Ne
S ključavnico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center