Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica PRACTIBOX3 P/O Zatem. vrata 1vrst 18M 422mm 234mm 85mm IP40

Šifra: 2725773

EAN: 3414970336132

LEGRAND

401756

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PRACTIBOX3
Način montaže
Podometno
Barva
Zatem. vrata
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
18
Širina (mm)
422
Višina (mm)
234
Globina (mm)
85
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
85
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Da
EMC različica
Ne
RAL številka
9003
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Zaprto
Transparentni pokrov / vrata
Da
Notranja globina (mm)
85
S ključavnico
Da
Višina vgradnje (mm)
248
Vgradna širina (mm)
436
Ozemljitveni priključni blok
Da
Nevtralni priključni blok
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center