Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica MINI PRAGMA N/O BEL 1vrst 6M 160mm 198mm 95,5mm IP40 prozorni pokrov

Šifra: 1150901

EAN: 3606480147869

SCHNEIDER ELECTRIC

MIP12106T

No product image

Mini nadometna omara Pragma - 1 x 6 modulov - prosojna vrata

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MINI PRAGMA
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
6
Širina (mm)
160
Višina (mm)
198
Globina (mm)
95,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
S prozornim pokrovom
DA

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Ne
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Ne
EMC različica
Ne
RAL številka
RAL 9003
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Zaprto
Transparentni pokrov / vrata
Ne
S ključavnico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center