Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica MICRO PRAGMA N/O BEL 1vrst 8M 198mm 200mm 72mm IP30 prozorni pokrov

Šifra: 1115835

EAN: 3303430102083

SCHNEIDER ELECTRIC

10208

No product image

Micro Pragma nadom. omara - IP30 - 1 x 8 modulov - obojestr. prosojna vrata

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MICRO PRAGMA
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
8
Širina (mm)
198
Višina (mm)
200
Globina (mm)
72
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
S prozornim pokrovom
prozorni pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Ne
EMC različica
Ne
RAL številka
RAL 9003
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
Brez
Model pokrova
Zaprto
S ključavnico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center