Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica KAEDRA N/O SIV 3vrst 12M / 36M 340mm 610mm 160mm IP65 prozorni pokrov

Šifra: 2713389

EAN: 3303430139850

SCHNEIDER ELECTRIC

13985

No product image

Kaedra - za modularno napravo - 3 x 12 modulov - 1 + 1 priključni blok

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KAEDRA
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
siva
Število vrst (vrst)
3
Širina v številu modularnih razmakov
12M / 36
Širina (mm)
340
Višina (mm)
610
Globina (mm)
160
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
S prozornim pokrovom
prozorni pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Da
Možna razširitev objekta
Da
EMC različica
Ne
RAL številka
siva RAL 7035
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Zaprto
Transparentni pokrov / vrata
Da
S ključavnico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center