Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica KAEDRA N/O SIV 1vrst 12M 448mm 280mm 160mm IP55 prozorni pokrov

Šifra: 2805399

EAN: 3303430139904

SCHNEIDER ELECTRIC

13990

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KAEDRA
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
siva
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
12
Širina (mm)
448
Višina (mm)
280
Globina (mm)
160
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
S prozornim pokrovom
DA

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Da
Možna razširitev objekta
Da
EMC različica
Ne
RAL številka
siva RAL 7035
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Zaprto
Transparentni pokrov / vrata
Da
S ključavnico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center