Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica HAGER FW P/O BEL 6vrst 36M / 216M 838mm 1142mm 110mm IP30

Šifra: 2740144

EAN: 3250614300349

HAGER

FW636F - 0118582977

No product image

Vgradna stanovanjska celična omara HAGER s 6 vrstami po 36M, skupaj 216M, BELE RAL9010 barve, IP30, brez sponk

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HAGER FW
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
6
Širina v številu modularnih razmakov
36M / 216
Širina (mm)
838
Višina (mm)
1142
Globina (mm)
110
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta pokrova
Tip vrat - kovinska

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center